Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3 - LCD4-10A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983833856

Réf. Sonepar

00156383385

Réf. Fournisseur

LCD4-10A-L

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

4

Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, #4 — #3 AWG STR, #2 AWG SOL, trou de goujon #10, espacement de trou 0,63.