Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 AWG F - LCCX4-14B-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983425488

Réf. Sonepar

00156342548

Réf. Fournisseur

LCCX4-14B-L

Marque

Panduit

section nominale:

25 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

4

Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 AWG F

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à deux trous à long fût, fil #4 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,75.