Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG F - LCCX6-14AB-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • couleur de l'isolant - bleu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983345021

Réf. Sonepar

00156334502

Réf. Fournisseur

LCCX6-14AB-L

Marque

Panduit

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

bleu

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG F

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à deux trous à long fût, fil #6 AWG, trou de goujon 1/4 fendu, espacement de trou 0,63 - 0,75.