Panduit - Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, L - LCMB35-10-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983622924
Réf. Sonepar
00156005527
Réf. Fournisseur
LCMB35-10-Q
Marque
Panduit
section nominale:
35 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
divers
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Cosse à un trou à fût long, conducteur métrique, fil 35mm² 2r, 25mm² classe 5f/6f, trou de goujon M10.


