Panduit - Fork Terminal, non-insulated, 18 - 14 AW - P14-8F-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 1...2.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983805112
Réf. Sonepar
00156080511
Réf. Fournisseur
P14-8F-M
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
1...2.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...18
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
longueur totale:
17.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, non isolée, 18 - 14 AWG, taille de goujon #8, conditionnement en vrac.


