Panduit - Grounding Busbar, BICSI 1/4" X 2" X 24" - GB2B0514TPI-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grounding Busbar, BICSI 1/4" X 2" X 24"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 609.6 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • hauteur - 69.9 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983125593

Réf. Sonepar

00156312559

Réf. Fournisseur

GB2B0514TPI-1

Marque

Panduit

modèle:

plat

longueur:

609.6 mm

largeur:

50.8 mm

hauteur:

69.9 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Grounding Busbar, BICSI 1/4" X 2" X 24"

Les Atouts de l'article:

Jeu de barres de mise à la terre pour télécommunications 1/4" x 2" x 24".