Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 16 AWG (1. - FTD78-8-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 16 AWG (1.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983763108

Réf. Sonepar

00156076310

Réf. Fournisseur

FTD78-8-D

Marque

Panduit

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

Insulated Ferrule, twin wire, 16 AWG (1.

Les Atouts de l'article:

Embout bifilaire revêtu FTD78-8-D Panduit