Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo - EV18-6LFB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056366596
Réf. Sonepar
00156636659
Réf. Fournisseur
EV18-6LFB-Q
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche de verrouillage StrongHold™, isolation vinyle, 22 - 18 AWG, taille goujon #6.


