Panduit - USRC - End-of-Row Cap - WH - CUSREORCPW1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - USRC - End-of-Row Cap - WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 1141 mm

  • hauteur - 2311 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983083350

Réf. Sonepar

00156308335

Réf. Fournisseur

CUSREORCPW1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

1141 mm

hauteur:

2311 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

USRC - End-of-Row Cap - WH

Les Atouts de l'article:

Le bouchon de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel et assure l'étanchéité autour d'une porte simple. Coloris : blanc.