Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG - JN218-216-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition UL

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983840007

Réf. Sonepar

00156084000

Réf. Fournisseur

JN218-216-C

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition UL

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

autre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

polyamide

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

nombre de bifurcations:

4

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Wire Joint, Nylon Ins, 2 #22 - 2 #16 AWG

Les Atouts de l'article:

Raccord câble en polyamide isolé JN218-216-C Panduit