Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-100/100 - 134196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
nombre de trous de fixation - 0
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143015252
Réf. Sonepar
01129134196
Réf. Fournisseur
134196
Marque
Pepperl Fuchs
forme:
carré
hauteur:
100 mm
largeur:
100 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
avec étalon:
Non
Réflecteur adhésif 100x100mm


