Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs RLK29-55/25/116 - 114641

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs RLK29-55/25/116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 14000 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143181810

Réf. Sonepar

01129114641

Réf. Fournisseur

114641

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

14000 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

12000 mm

courant de sortie max.:

2000 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

25.8 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

65.5 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...230 V

longueur d'onde du capteur:

640 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule rectangulaire réflex polarisé 12M Sortie relais