Phoenix Contact - Alimentation compacte Mono 230VAC/24VDC -60W - 2905907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance effective de sortie - 60 W
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
temps de pontage à pleine charge - 5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
raccordement d'entrée - raccordement fixe
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626007380
Réf. Sonepar
00126600738
Réf. Fournisseur
2905907
Marque
Phoenix Contact
puissance effective de sortie:
60 W
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
5 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
90 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
84 mm
poids:
1 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
22.5...29.5 V
contact de commutation hors tension:
Non
tension de sortie:
24...24 V
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1


