Phoenix Contact - Batterie de rechange CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.4 V
capacité - 0.68 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 53.2 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356589505
Réf. Sonepar
00126212518
Réf. Fournisseur
1212518
Marque
Phoenix Contact
tension nominale:
7.4 V
capacité:
0.68 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
53.2 g
Batterie de rechange pour CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah


