Phoenix Contact - BMKL 25X 8 WH - Feuille d'étiquettes BMKL 25X 8 WH - 5032332

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - BMKL 25X 8 WH - Feuille d'étiquettes BMKL 25X 8 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918095758

Réf. Sonepar

00126809575

Réf. Fournisseur

5032332

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

8 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

25 mm

Feuille d'étiquettes DIN-A4, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, surface utile: 25 x 8 mm, nb. d'étiquettes: 224