fin de vie

Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs - 1158062

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cable pour capteurs-actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151162467

Réf. Sonepar

00126116246

Réf. Fournisseur

1158062

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

Câble pour capteurs-actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, longueur de câble: 5 m