Phoenix Contact - Capuchon de fermeture KSK 1 - 1685013

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Capuchon de fermeture KSK 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP40

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918172473

Réf. Sonepar

00126077210

Réf. Fournisseur

1685013

Marque

Phoenix Contact

forme:

rond

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP40

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Cache de protection en plastique, pour des connecteurs mâles M23 non occupés