Phoenix Contact - CD 120X80 BU - Goulotte - 3240327

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - CD 120X80 BU - Goulotte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356508070

Réf. Sonepar

00126240327

Réf. Fournisseur

3240327

Marque

Phoenix Contact

hauteur:

80 mm

largeur:

120 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

ABS

diamètre:

120 mm

distance entre les fentes:

6.5 mm

largeur de rainure:

6 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

6737 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte, bleue, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 80 mm, longueur : 2 000 mm