Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 3PE1,5 1X8-13 BK - 1414697

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur de câble QPD C 3PE1,5 1X8-13 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626031491

Réf. Sonepar

00126414697

Réf. Fournisseur

1414697

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

diamètre du câble:

10...13 mm

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...1.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

séparé

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

3 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

73.6 mm

hauteur:

25 mm

largeur:

25 mm

Prolongateur de câble, Raccordement QUICKON, nb. de pôles: 3+PE, 690 V, 17,5 A, noir, avec un écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 10 mm ... 13 mm, Connecteur QUICKON