Phoenix Contact - Connecteur - PV-C4F-S 2,5-6 (+) - 1020776

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur - PV-C4F-S 2,5-6 (+)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • avec raccordement de blindage - Non

  • nombre de contacts de commande - 1

  • avec raccordement PE - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626511535

Réf. Sonepar

00126003018

Réf. Fournisseur

1020776

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

1

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

1

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-40...85 °C

avec filetage:

Non

Connecteur Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, 1P, section min 2,5 mm², section max 6 mm², tension 1500 V DC, courant 35 A, A ressort, Type de contact: Femelle, diamètre de câble min.: 5 mm - max.: 8 mm