Phoenix Contact - Connecteur SACC-M16FS-14CON-M - 1500554

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Connecteur SACC-M16FS-14CON-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 14

  • pour diamètre externe de câble - 6...8 mm

  • finition du boîtier - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918609641

Réf. Sonepar

00126860964

Réf. Fournisseur

1500554

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

14

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

95...95 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

1

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur femelle M16, 14 pôles, à raccordement soudé, configuration libre, droit, pour diamètre de câble 6,0 mm ... 8,0 mm