Phoenix Contact - Convertisseur de courant universel ECM-UC, 10A sortie 4-20mA sortie relais 1 RT - 1698164
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 12.5 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
fonction de configuration intégrée - Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
avec sortie de commutation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4067923262850
Réf. Sonepar
00126326285
Réf. Fournisseur
1698164
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
12.5 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non


