Phoenix Contact - Convertisseur PT100, résistance, 4/20mA, Ex, SIL - 1050222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -200...-200 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626666075
Réf. Sonepar
00126666607
Réf. Fournisseur
1050222
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure:
-200...-200 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Oui
température ambiante:
70...70 °C
poids:
0.13 kg



