Phoenix Contact - Cosse Faston C-SCMI 1,5/6,3X0,8 - 3240058

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Cosse Faston C-SCMI 1,5/6,3X0,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - cosse plate

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356452762

Réf. Sonepar

00126645276

Réf. Fournisseur

3240058

Marque

Phoenix Contact

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

0

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

cosse plate

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

autre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

Connecteur plat, rouge, 0,5 - 1,5 mm², 6,3 x 0,8