Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 7,5 (25X13)RL - 1148837

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Etiquette pour fil et câble WML 7,5 (25X13)RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4...7.6 mm

  • diamètre du câble - 7.5...7.5 mm

  • longueur - 36.5 mm

  • largeur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151143206

Réf. Sonepar

00126114320

Réf. Fournisseur

1148837

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4...7.6 mm

diamètre du câble:

7.5...7.5 mm

longueur:

36.5 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK S1.1, type de montage: collage, plage de diamètr