Phoenix Contact - Feuille de repérage TML (EX10)RL - 1067779

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 150000 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626737058
Réf. Sonepar
00126003135
Réf. Fournisseur
1067779
Marque
Phoenix Contact
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
150000 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Film de repérage pour repérage ZB, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de


