Phoenix Contact - Fiche débrochable 6p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,0 - 1726693

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Fiche débrochable 6p, pas: 5.08 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à circuit imprimé

  • nombre de pôles - 6

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356132169

Réf. Sonepar

00126613216

Réf. Fournisseur

1726693

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

circuit imprimé à circuit imprimé

nombre de pôles:

6

dimension des contacts:

5.08 mm

courant assigné In:

12 A

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...40 °C

Fiche débrochable 6 pôles, Section: 2.5 mm², Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Pas: 5.08 mm, Raccordement Serti Coloris: vert