Phoenix Contact - Filtre secteur basse tension - Monophasé 230VAC - 20A - 2859987

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Filtre secteur basse tension - Monophasé 230VAC - 20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de charge nominal - 20 A

  • tension nominale AC - 240 V

  • niveau de protection - 1 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356098175

Réf. Sonepar

00126609817

Réf. Fournisseur

2859987

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

2

courant de charge nominal:

20 A

tension nominale AC:

240 V

niveau de protection:

1 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

tension max de régime permanent:

264 V

tension continue la plus élevée CC:

264 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

5 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

5 kA

niveau de protection L-N:

1 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

1 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

6 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

4 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

indice de protection (IP):

IP20

FILTRAB - Filtre secteur basse tension - Monophasé 230VAC - 20A