Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 12,7 (30X20)R - 0804266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 4.2...12.7 mm
diamètre du câble - 4.2...12.7 mm
longueur - 30 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626266817
Réf. Sonepar
00126626681
Réf. Fournisseur
0804266
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
4.2...12.7 mm
diamètre du câble:
4.2...12.7 mm
longueur:
30 mm
largeur:
20 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


