Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 6,4 (EX10)RL YE - 0800331

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Gaine thermorétractable WMS 6,4 (EX10)RL YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 2.1...6.4 mm

  • diamètre du câble - 2.1...6.4 mm

  • longueur - 100000 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356626101

Réf. Sonepar

00126800354

Réf. Fournisseur

0800331

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

2.1...6.4 mm

diamètre du câble:

2.1...6.4 mm

longueur:

100000 mm

largeur:

10 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLLMASTER 300/600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 6,4 mm, surface utile: 10 x 25000 mm, Rouleau: 25 m