Phoenix Contact - Jarretiere optique LC Duplex vers SC Duplex OM3 - 0,5m - 1185479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 0.5 m
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151224585
Réf. Sonepar
00126122458
Réf. Fournisseur
1185479
Marque
Phoenix Contact
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
0.5 m
indice de protection (IP):
IP20
Cavalier Duplex OM3, multimode, LC-SC, finition UPC, longueur 0,5 m


