Phoenix Contact - Les convertisseurs de température - MACX MCR-EX-RTD-I-SP - 1050252

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Les convertisseurs de température - MACX MCR-EX-RTD-I-SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -200...-200 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626665160

Réf. Sonepar

00126666516

Réf. Fournisseur

1050252

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-200...-200 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Oui

température ambiante:

-40...70 °C

poids:

0.15 kg

Convertisseur de température à sécurité intrinsèque : pour les signaux émis par des thermomètres à résistance installés en atmosphère explosive, et envoie un signal 0/4-20 mA à une charge dans la zone protégée. Configurable, SIL, Push-in