Phoenix Contact - Module à relais RIF-0-RPT-12DC/ 1 - 2903362

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais RIF-0-RPT-12DC/ 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...9.6 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356731959

Réf. Sonepar

00126673195

Réf. Fournisseur

2903362

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9.6...9.6 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...12 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

66.22 mm

Module à relais prééquipé avec raccordement Push-In, comprenant : embase de relais avec éjecteur et relais à contacts de puissance. Tension d'entrée : 12 V DC, 1 contact NO