Phoenix Contact - Module à relais RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - 2908215

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.03 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055626289151

Réf. Sonepar

00126628915

Réf. Fournisseur

2908215

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.03 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

16 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

63.2 mm

Module de relais prémonté avec Push-In, composé d'une embase, d'un relais de sécurité avec contacts à guidage forcé suivant DIN EN 50205, module LED/anti-parasite et étrier, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée : 24 V DC