Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 2900398

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais statique PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 19.2...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 8...33 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 10 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356506960

Réf. Sonepar

00126900399

Réf. Fournisseur

2900398

Marque

Phoenix Contact

tension d'entrée:

19.2...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

8...33 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

10 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui

Relais à semi-conducteurs PLC, avec raccord. vissé, montage sur profilés NS 35/7,5, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/10 A