Phoenix Contact - Module interface UM 45-FLK40 - 2962609

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module interface UM 45-FLK40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918087272

Réf. Sonepar

00126808727

Réf. Fournisseur

2962609

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

50 mm

largeur:

126 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur pour câble en nappe, se monte sur profilé NS 35/7,5, 40 pôles