Phoenix Contact - Module interface VIP-2/SC/D15SUB/M - 2315120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356312912
Réf. Sonepar
00126631291
Réf. Fournisseur
2315120
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
25 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
45.1 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
65.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


