Phoenix Contact - Module passif UM 45-FLK50/PLC - 2962489

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module passif UM 45-FLK50/PLC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 50

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 25 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918087180

Réf. Sonepar

00126808718

Réf. Fournisseur

2962489

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

50

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

25 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

50.5 mm

largeur:

126 mm

hauteur:

45 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Module VARIOFACE, 32 entrées TOR PNP. Connexion à vis, 1 fil, tension capteur 24 V DC.