Phoenix Contact - Parafoudre à varistance - C2 - 48VDC Push-in - 2906855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2 kA
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 42 V
tension continue la plus élevée CC - 60 V
courant de charge nominal - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626137117
Réf. Sonepar
00126614358
Réf. Fournisseur
2906855
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
2 kA
tension nominale CC:
48...48 V
tension max de régime permanent:
42 V
tension continue la plus élevée CC:
60 V
courant de charge nominal:
10 A
niveau de protection conducteur/terre:
150 V
fréquence limite:
0.65 MHz
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
borne
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non


