Phoenix Contact - Parafoudre (PG 3/4") 4-20mA pour capteur de mesure EX(I) - 2882585

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Parafoudre (PG 3/4") 4-20mA pour capteur de mesure EX(I)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 0.35 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356098076

Réf. Sonepar

00126609807

Réf. Fournisseur

2882585

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale CC:

24...24 V

tension max de régime permanent:

21 V

tension continue la plus élevée CC:

30 V

courant de charge nominal:

0.35 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

50 V

niveau de protection conducteur/terre:

1400 V

fréquence limite:

2.5 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Oui

SURGETRAB - Parafoudre (PG 3/4") 4-20mA pour capteur de mesure EX(I)