Phoenix Contact - PATG 7/23 - Porte-repère pour fil et câble PATG 7/23 - 0808040

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PATG 7/23 - Porte-repère pour fil et câble PATG 7/23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 23 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918168919

Réf. Sonepar

00126816891

Réf. Fournisseur

0808040

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

largeur:

30 mm

hauteur:

23 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 22 ... 30 mm, surface utile: 23 x 4 mm