Phoenix Contact - Pont de câblage 4 pôles - 2809225

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Pont de câblage 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 73 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918076290

Réf. Sonepar

00126807629

Réf. Fournisseur

2809225

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

4

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

73 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

MPB - Pont de câblage 4 pôles