Phoenix Contact - Pont de cablage 8 pôles - 2748577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 8
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 144.4 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918062545
Réf. Sonepar
00126806254
Réf. Fournisseur
2748577
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
8
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
8
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
144.4 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
8
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
500 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris


