Phoenix Contact - PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L - Bloc de jonction à composant - 3211921

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/R-L - Bloc de jonction à composant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - diode

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...6 mm²

  • courant assigné In - 1.5 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356482691

Réf. Sonepar

00126648269

Réf. Fournisseur

3211921

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de composant:

diode

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...6 mm²

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6.2 mm

hauteur:

76.93 mm

profondeur:

77 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Bloc de jonction raccordement Push-in, sections : 0,2 mm² - 6 mm², largeur : 6,2 mm, couleur : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15