Phoenix Contact - Relais de couplage - 2702663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à un et deux canaux
modèle - appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626280233
Réf. Sonepar
00126003550
Réf. Fournisseur
2702663
Marque
Phoenix Contact
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à un et deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
retardement du déclenchement:
0.07...0.07 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
6.8 mm
hauteur:
93.1 mm
profondeur:
102.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V


