Phoenix Contact - Relais de couplage - 1480226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.03 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...28.8 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151897741
Réf. Sonepar
00126189774
Réf. Fournisseur
1480226
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.03 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...28.8 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
14 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
104 mm


