Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais individuels REL-MR- 24AC/21-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.032 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18.7...18.7 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918937843

Réf. Sonepar

00126893784

Réf. Fournisseur

2961435

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.032 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18.7...18.7 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

18.7...18.7 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

autre

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

19.5 mm

Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension de la bobine 24 V AC