Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H3PE2,5 BK - 1423973

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Répartiteur en H QPD H3PE2,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de distributeur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626365916

Réf. Sonepar

00126636591

Réf. Fournisseur

1423973

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

type de distributeur:

autre

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

3

prise de phase:

sélectionnable

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

sans halogène:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

121 mm

hauteur:

31 mm

largeur:

65 mm

type de commutation intégrée:

sans

Répartiteur en H, product family: QPD, type de raccordement: Raccordement IDC/ Connecteur QUICKON, nombre de pôles: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage