Phoenix Contact - Répartiteur en T QPD T 4PE1,5 2X9-14 BK - 1414752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - distributeur T
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626033617
Réf. Sonepar
00126414752
Réf. Fournisseur
1414752
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
17.5 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
distributeur T
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
prise de phase:
sélectionnable
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
sans halogène:
Non
matériau du boîtier/corps:
polyamide
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
154.6 mm
hauteur:
31 mm
largeur:
76 mm
type de commutation intégrée:
sans
possibilité de fixation:
via adaptateur séparé


