Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (19X6)RL - 1060223

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (19X6)RL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626711300

Réf. Sonepar

00126003106

Réf. Fournisseur

1060223

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

6 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

19 mm

hauteur:

19 mm

Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 19 x 6 mm, Nombre d'étiquettes: 10000